[M] レインウエアー[上着]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50804538 品番EA996XN-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

袖口2重仕様。
フード取外不可(フード一体型)。

サイズM 材質表:ポリ塩化ビニール、裏:ポリエステル エスコ品番EA996XN-21 適応身長(cm)162〜168 適応胸囲(cm)84〜92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする