1.0x2.0m/3.0mm ゴムマット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50807243 品番EA997RB-111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,060
販売価格(税別)
14,600

防音効果に優れています。
弾力性もあり床面を保護します。

ブラック 材質天然ゴム エスコ品番EA997RB-111 厚さ(mm)約3 質量(kg)約9 長さ(m)2 幅(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする