910mmx3m 人工芝

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50809255 品番EA997RK-103
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,960
販売価格(税別)
3,600

扱いやすいカットタイプ。

全長(m)3 幅(mm)910 エスコ品番EA997RK-103 材質表面:ポリプロピレン、裏面:SBRコーティング パイル長(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする