エスコ
エスコの バルコニーまわり
エスコの 人工芝
エスコの ジョイント式人工芝
910mmx5m 人工芝
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50809264
品番
EA997RK-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,864
販売価格(税別)
¥
6,240
バスケットに入れる
扱いやすいカットタイプ。
全長(m)
5
幅(mm)
910
エスコ品番
EA997RK-105
材質
表面:ポリプロピレン、裏面:SBRコーティング
パイル長(mm)
6