エスコ
エスコの バルコニーまわり
エスコの 人工芝
エスコの ジョイント式人工芝
300x300mm 業務用人工芝
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50809395
品番
EA997RK-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,298
販売価格(税別)
¥
1,180
バスケットに入れる
塩ビ不使用・防炎仕様。施工がカンタンなジョイント式。
静電気を防止する特殊放電チョップ付。
しっかりと密度の詰まった長く太い芝は、ボリュームがあり耐久性も抜群です。
エスコ品番
EA997RK-40
材質
特殊配合EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)、特殊放電加工
厚さ(mm)
約28
質量(g)
約380
寸法(縦×横)(mm)
300×300
名称
本体