※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの フリージングコンテナ(フリーズボックス)
フリーズボックス用ストレージラック IFLシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50809737
品番
IFL-3R
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥19,360
販売価格(税別)
¥
17,600
バスケットに入れる
各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。
収容数
700本(チューブ容量×本/箱×段:1.2・2.0×100×7)
適合
フリーズボックス:IFB-CN
材質
SUS304
寸法(mm)
157×157×420
棚段数(段)
7
アズワン品番
2-5754-13
注意
※フリーズボックスは付属していません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000