※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培地
サニスペック粉末培地
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50809764
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,359
販売価格(税別)
¥
6,690
バスケットに入れる
種類
粉末培地
仕様
SCD寒天・顆粒
適合
広範囲の細菌測定用
質量(g)
300
アズワン品番
4-1126-04
組成
(培地40.0g/L)ソーヤペプトン5.0g・カゼインペプトン15.0g・塩化ナトリウム5.0g・寒天末15.0g
注意
※保存方法:2〜10℃(冷蔵)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000