厨房用温度計

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50810769 品番 TT583BR
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

空間収納が可能な磁石・フック穴付き。はかった温度の表示を固定して確認できるホールド機能付き。持ち手になるセンサーホルダー付き。

用途お肉料理やお菓子作りをされる方に 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)×1個 仕様フック穴:あり 材質PP、PET、ステンレス 寸法(mm)幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く) ブラウン 測定範囲-50〜240 材質(本体)PP、PET、ステンレス 質量(g)約40(電池・センサーホルダー含む) 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×221×15(センサーホルダー除く) 最小目盛0.1 ℃ 最小目盛(℃)0.1 表示範囲(℃)-50 〜 240 保証期間1年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く) マグネットあり 防水性防滴仕様:IPX2 表示周期1秒毎 最小表示(℃)0.1
注意
※高温(100℃以上)での測定は、連続で1分以上使用しないでください。※海外への転売は行わないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50810753
2023-02-27
用途:
マグネットの接着が激しく弱い

金属部分で貼り付けていた。
夜中に何かが落ちた音がして、その原因を探したら、コイツが落ちていた。
みたら、マグネットとケースの接着が弱くて、本体が落ちたようだ。
つまり、マグネットの接着が激しく弱いという事になる。
そこは、改善すべきだろうね。

1人が参考にしています
対象商品:
50810753
2022-09-24
用途:
調理
電気・ガス・熱供給・水道業

コーヒーを淹れる温度の管理に使用
使用感問題ありません

1人が参考にしています
対象商品:
50810744
2022-08-08
用途:
料理時
三田眼科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

表示部が大きくて見やすい。磁石で周囲の壁に付けられるのも良い。シンプルで使いやすかった。

1人が参考にしています
対象商品:
50810753
2022-05-26
用途:
フレッシュコンクリートの温度測定

写真を撮るときに数字が明確に出ているので
大変使いやすい。
数字もおおきい表示になったので
改良されてます。

対象商品:
50810744
2021-12-23
用途:
調理中の中心温度測定

もう少し磁石が強いと良い。
手に取りやすい場所に張り付けているが、触ってスルンと落ちてしまうこともあり、調理作業中のボウルに入ってしまうこともありました。
磁石がついているだけでも便利だが、異物混入防止の点から、もう少し強い磁石だと助かります。

対象商品:
50810744
2021-03-12
用途:
調理
サービス業

ケースがフックを兼ねて、熱くなく温度測定できるのはすばらしいです。温度計では定評のあるタニタ製であることも安心です。

対象商品:
50810744
2020-11-07
用途:
日々の食生活に使用
不動産業

日常生活には適当にと思って生活していました。ところが甘酒造りをしてみたら、ある程度正確に測ることの大切さを知りました。

タニタの温度計、誠に誰でも正確に使用できるように出来ていました。
簡単に、何にでも使用出来、ようこそ買い求めたと思っています。
使用については、細かいところまで、気遣いがなされています。

対象商品:
50810735
2020-07-09
用途:
低温調理する時
教育・研究機関

この手の商品は安定感のあるタニタにしています。
温度を測る時のヤケド防止のため、針カバーを穴にハメられるようになっているのが便利。しかも、ちゃんとロックされるので滑って落ちたりすることがない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする