曜日別特売
544-323 サビに強いコーススレッド OHSATO(大里) 50811505

544-323 サビに強いコーススレッド OHSATO(大里) 50811505
544-323 サビに強いコーススレッド OHSATO(大里) 50811505
544-323 サビに強いコーススレッド OHSATO(大里) 50811505

サビに強いコーススレッド

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(170本)
全長(mm)32
ねじ長さ(mm)約27
ねじ径3.8
内容量1パック(170本)注文コード50811505品番544-323
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。
焼き入れで強度バツグン。
メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。

ねじの種類全ねじねじ径3.8全長(mm)32ねじ長さ(mm)約27材質表面処理イオニスコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50811523
2023-07-25
用途: 外部ビス締め作業時
アートホンブサービス業

たっぷり入っていて、外部作業時専用として使えます。

対象商品 : 50811523
2022-04-16
用途: 屋外の簡易小屋

「鉄なのにステンレスより錆び難い」のコピーに魅せられて、いろいろな長さのを愛用しています。
価格が手頃で、ケース入りなので重宝しています。もう少し細身のネジもあると更に良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3299:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする