3/22より値下げ!現場を応援

544-328 サビに強いコーススレッド OHSATO(大里) 50811557 544-328 サビに強いコーススレッド OHSATO(大里) 50811557 544-328 サビに強いコーススレッド OHSATO(大里) 50811557

サビに強いコーススレッド

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(60本) 注文コード 50811557 品番 544-328
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別) 値下げ
559

鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。
焼き入れで強度バツグン。
メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。

ねじの種類半ねじ ねじ径4.2 全長(mm)75 ねじ長さ(mm)約43 材質 表面処理イオニスコート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50811523
2023-07-25
用途:
外部ビス締め作業時
アートホンブ 様 (サービス業)

たっぷり入っていて、外部作業時専用として使えます。

対象商品:
50811523
2022-04-16
用途:
屋外の簡易小屋

「鉄なのにステンレスより錆び難い」のコピーに魅せられて、いろいろな長さのを愛用しています。
価格が手頃で、ケース入りなので重宝しています。もう少し細身のネジもあると更に良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3299:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする