まつうら工業
まつうら工業の フィラメントテープ/仮止め・結束テープ
フィラメントテープN(結束、固定用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50811873
品番
NO.53315-1950
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ガラス繊維で補強した耐久性のあるポリエステルフィルムテープです。様々な被着体から比較的汚染なく再剥離ができます。
色
半透明
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.14
基材
ガラス繊維入りポリエステルフィルム
粘着剤
合成ゴム
粘着力
7N/10mm
用途
各種結束、部材の固定等に。電化製品、OA機器の輸送時の部品固定。パイプ等の中型資材の結束に。プラスチック製品の簡易補修などに。
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.14
長さ(m)
50
主な用途
固定用
引張強度(N/10mm)
380
注意
※カットする場合はハサミ、カッターが必要です。貼り付け期間によっては、被着体にのりが残ることがあります。保管は直射日光、高温多湿を避けて平らに置いてください。用途以外には使用しないでください。