ヘルメットラック(1個掛x8個入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50816002 品番EA998AZ-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,920

作業服等を掛けられるフック付。
スペースに合った組み合わせが選べます。
様々な形状の作業ヘルメットを収納できます。

材質本体・差込み部分:ポリアセタールスベリ止めスポンジ:ウレタンフォーム 仕様連結可能 エスコ品番EA998AZ-8 取付壁面木ねじ取付式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×157×168 掛数(個)8 質量(g/個)207

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50816002 EA998AZ-8 75167242 No.410 ヘルハンガーU トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) ヘルハンガーU トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 1セット 4,998 税込5,498 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする