25.5cm 安全長靴(耐油底・白)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50817122 品番EA998RA-255
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,697
販売価格(税別)
4,270

鋼製先芯入り。耐油・抗菌・防臭加工。
カットして高さの調整ができます。(3cm幅で2回分)
JIS S級 相当品

機能耐油・抗菌・防臭 サイズ(cm)25.5 足幅3E 材質(アッパー)耐油性PVC エスコ品番EA998RA-255 形状ハイカット 種類安全長靴 材質(ソール)耐油ラバー JIS規格JIS規格S級相当 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする