- ビニール傘 ワンタッチ式 635mm モノタロウ 50817367

 

- ビニール傘 ワンタッチ式 635mm モノタロウ 50817367
- ビニール傘 ワンタッチ式 635mm モノタロウ 50817367
- ビニール傘 ワンタッチ式 635mm モノタロウ 50817367
- ビニール傘 ワンタッチ式 635mm モノタロウ 50817367
- ビニール傘 ワンタッチ式 635mm モノタロウ 50817367
- ビニール傘 ワンタッチ式 635mm モノタロウ 50817367
モノタロウ

ビニール傘 ワンタッチ式 635mm

(12件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証地域運賃
内容量
1本
注文コード
50817367
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

環境にやさしいPOE(ポリオレフィン・エラストマー)製のワンタッチ式ビニール傘です。
8本骨。

用途
雨の日に。
色
透明
全長(cm)
86.5
親骨長さ(cm)
63.5
仕様
ワンタッチ式
材質
生地/POE、親骨・中棒/スチール、ハンドル/PP
タイプ
長傘
直径(Φcm)
105.5
長さ(cm)
63.5
注意
※傘の開閉時やシャフトの伸縮時には、顔や身体から離して使用してください。
※強風、台風時は破損する恐れがありますのでご使用しないでください。
※傘が壊れた場合は使用をお止めください。
※傘骨部分など構造部に手を触れないようにしてください。
※製品には尖った部分がありますので周囲に注意してご使用ください。
※杖代わりに使用しないでください。※振り回したり。投げたりしないでください。
※ご使用後は水気を切って、陰干ししてから収納してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50817367-12666494-- ビニール傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 65cm モノタロウ 12666494ビニール傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 65cmモノタロウ1本
¥499
税込¥549
親骨・受け骨をグラスファイバーに変更した品質向上品

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-07
用途: 日常使い
その他業種

安価ですが、普通のビニール傘として問題なく使えています。ワンタッチ式なので開閉も簡単で、普段使いには十分です。

価格が安いので、予備用としてまとめて購入するのも良いと思います。ただ、送料が別途かかるため、1本だけ購入するより、他の商品と合わせたり、複数本まとめて購入したほうがお得だと思います。

対象商品 : 50817367
2023-02-06
用途: 雨天時
さくら堂薬舗 様(医療・福祉・介護関連業)

しっかりしていて、大きさもよく、男性の方に好評。ワンタッチが、更に良い。

対象商品 : 50817367
2022-09-22
用途: 雨の日の歩行

コスパ良し、以外としっかりした作り。
しばらく使えそう。

対象商品 : 50817367
2023-02-03
用途: 来客用傘
建設業・工事業

サイズが635mmって・・・
中途半端です。65mmにして欲しい。

2022-02-01
用途: 日常での使用

63センチと大きめサイズでこの値段というのはありがたい。
問題なのは傘の骨先端、ビニールを張るキャップ状になってるところがすぐ外れる。
それこそ傘を使うたびに外れる。
接着剤でとめましたが、使うたびに外れて都度ハメ直すのは非常にストレス。
数本買いだめしてしまったので補修しながら使います。

1人が参考にしています
対象商品 : 50817367
2021-07-02
用途: 雨天時
合同会社 竹田総合企画 様(不動産業)

値段の割に品質が良い。躯体もしっかりしていて、風が強くても大丈夫だった。リピートしたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 50817367
2021-03-20
用途: 雨降りの使用
農・林・水産業

大きいので濡れにくく、又は片手で開くことができるので大変便利です。

対象商品 : 50817367
2021-06-14
用途: 外での待機時

大きさはちょうど良かったが、一回広げたら骨折れました。
値段の割に弱すぎる。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする