ARM5A1-S02-T マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5Aシリーズ SMC 50818381

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5AシリーズARM5A1-S02-T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
IN継手種類(02)ストレートΦ8
内容量1個注文コード50818381品番ARM5A1-S02-T
参考基準価格(税別)¥2,260販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

・マニホールド仕様
・幅:14mm
・2種類の取付方法が選択可能。
ダイレクト取付、DINレール取付。
・逆流機能標準対応。
・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。

IN継手種類
(02)ストレートΦ8
仕様
【集中給気ブロック用タイロッド】(T)タイロッド付
排気機構
リリーフタイプ
IN配管位置
【集中給気】(1)下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする