エスコ
エスコの JIS規格安全靴
エスコの ローカット安全靴
26.0cm 安全靴
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
50818382
品番
EA998SZ-26
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,220
販売価格(税別)
¥
10,200
バスケットに入れる
JIS T8101 S種(普通作業用)E合格
ACM樹脂先芯入。
サイズ(cm)
26
足幅
3E
材質(アッパー)
牛革(型押ソフト)
エスコ品番
EA998SZ-26
形状
ローカット
種類
安全靴
規格
JIS T8101 安全靴 CI/S/P1/F1
材質(ソール)
ラバー、ポリウレタン3重底
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴