27.5cm 安全靴

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード50818434 品番EA998SZ-27.5
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,220
販売価格(税別)
10,200

JIS T8101 S種(普通作業用)E合格
ACM樹脂先芯入。

サイズ(cm)27.5 足幅3E エスコ品番EA998SZ-27.5 形状ローカット 種類安全靴 規格JIS T8101 安全靴 CI/S/P1/F1 材質(アッパー)牛革(型押ソフト) 材質(ソール)ラバー、ポリウレタン3重底 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする