24.5cm 安全スニーカー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード50818757 品番EA998TV-24.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,126
販売価格(税別)
4,660

JIS(S級)相当。
樹脂製先芯入り。

サイズ(cm)24.5 足幅4E 材質(アッパー)合成皮革エナメル エスコ品番EA998TV-24.5 形状ローカット 材質(ソール)ラバー 材質(先芯)樹脂製 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする