※使用例

Style ドライブS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50819013 品番BS-DS2205F-N
販売価格(税込) ¥7,700
販売価格(税別)
7,000

ドライブがもっと楽しくなる、腰を支える姿勢ケア。
やさしく腰にフィットする3D形状で自然と正しい姿勢に導き、ドライブ中の身体の負担を軽減する。
カイロサポートシステム独自の機能が本格的な姿勢ケアを実現。
やさしく腰にフィットするボディトレース曲面。
体圧を分散し腰の負担を軽減。

ブラック 材質表生地・裏生地:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム、ベルト:ポリプロピレン 質量(g)約600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約435×105×385

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする