※使用例

Style ドクターチェアプラス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50819083 品番 BS-DP2244F-A
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

腰を支えられているようなラクな姿勢をサポート。独自の姿勢メソッド「カイロサポートシステム」
腰椎から胸椎まわりを包み込み、脊椎の自然なSカーブをサポートします。
腸骨を左右からしっかり支え、骨盤を安定した状態に保ちやすくします。
脚を内側に入れやすく、膝がラクなオーバーハング構造を採用しました。
座るだけで腰をやさしく支える立腰設計。
ライフスタイルを彩るスタイリッシュチェアです。
持ち運びがラク、立ち座りがラクな毎日の暮らしにうれしい快適設計です。

ブルー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×560×655 材質構造素材:ポリスチレン、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:ポリエステル100% 質量(kg)約4.3 耐荷重(kg)約120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×560×655
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※製造工程上、シワなどが発生することがありますが、異常ではありません。
※ヒップサイズが110cm前後、またはそれ以上の方は商品本来の機能が果たせない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする