BS-BX2234-PS スタイルビーエックス Style 50819169 BS-BX2234-PS スタイルビーエックス Style 50819169 BS-BX2234-PS スタイルビーエックス Style 50819169 BS-BX2234-PS スタイルビーエックス Style 50819169 BS-BX2234-PS スタイルビーエックス Style 50819169

スタイルビーエックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50819169 品番BS-BX2234-PS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

身に着けるだけで体幹の整った美しい姿勢へ。
トリプルリンク構造で姿勢づくりの要となる胸椎を押して胸を開き、自然と背骨のS字ラインを整えます。
胸を張ることで自然にバストラインが強調され、引き締まったウエストを印象づけます。
脇下のベルトが前方へシフトし、過度な締め付けを抑えます。
交差部がスライドし、偏りのないバランスをサポート。
クッション性と伸縮性を両立した、コシのあるパイル生地を採用。あらゆる体型にフィットします。
一本の生地から仕立てることにより、厚みを抑えたシンプルな形状を実現。
インナーに着用しても目立ちにく、自然にライフスタイルに溶け込みます。

サイズS 材質パーツ(背中):合成皮革 モーブピンク 質量(g)約72 胸囲(cm)62〜79 混率(%)ナイロン:54%、ポリエステル:42%、ポリウレタン:4%
注意
※女性はアンダーバストを目安にしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする