エスコ
エスコの レインウェア・ヤッケ
エスコの 胴付長靴
25.5cm 耐油水中長靴(グリーン)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50820552
品番
EA998XD-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,360
販売価格(税別)
¥
17,600
バスケットに入れる
サイズ(cm)
25.5
足幅
EE
材質
サスペンダー:布ゴム
エスコ品番
EA998XD-34
色
グリーン
股下(cm)
63
材質(ソール)
ゴム
全長(cm)
長靴部:約23、サスペンダー:70
材質(表面/裏面)
ポリ塩化ビニール/ポリエステル
総丈(cm)
(脇から長靴まで)111
股上(cm)
前:52/後:64
ふくらはぎ周り(cm)
約38