27.0cm 耐油水中長靴(グリーン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50820577 品番EA998XD-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
サイズ(cm)27 足幅EE 材質サスペンダー:布ゴム エスコ品番EA998XD-36 グリーン 股下(cm)63 材質(ソール)ゴム 全長(cm)長靴部:約23、サスペンダー:70 材質(表面/裏面)ポリ塩化ビニール/ポリエステル 総丈(cm)(脇から長靴まで)111 股上(cm)前:52/後:64 ふくらはぎ周り(cm)約38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする