※着用例
エスコ
エスコの レインウェア・ヤッケ
エスコの 胴付長靴
27.0cm 水中長靴
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50820674
品番
EA998XG-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,018
販売価格(税別)
¥
6,380
バスケットに入れる
サイズ(cm)
26.5〜27
材質
PVC塩化ビニール
エスコ品番
EA998XG-33
サイズ
LL
質量(g)
2560
股下(cm)
80
丈(cm)
胸当て:50
胴回り(cm)
130
太もも周り(cm)
74
靴タイプ
長靴