作業用手袋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード50820806 品番320900
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

全長650mmのロングタイプ肩口までをカバー可能
弱酸・弱アルカリに優れた耐性
指先厚さ1.2mmの厚手
天然ゴム特有の柔らかさとしなやかさ
長時間の作業でも疲れにくい

飴色 全長(mm)650 材質天然ゴムラテックス 厚さ(mm)指部:1.2、腕部:1.0 タイプロングタイプ アズワン品番63-4213-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする