エスコ
エスコの 靴関連用品
エスコの シューズプロテクター/スパイク
滑り防止用スパイク
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50821286
品番
EA998ZA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,368
販売価格(税別)
¥
4,880
バスケットに入れる
エスコ品番
EA998ZA
寸法(mm)
布ゴム:20×240、爪:約10
全長(mm)
105
材質(本体)
スチール
質量(g)
約136
寸法(縦×横)(mm)
45×70
材質(ベルト)
合成皮革、布ゴム
ベルト寸法(mm)
35×240