接地15A露出ダブルコンセント (仮設用)(フル端子)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50821935 品番WK1512SWK
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
形状平刃タイプ ホワイト 種類露出コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:386

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50821935
2024-04-26
用途:
作業場のコンセント延長・増設

施工が簡単で見た目もすっきり収まるので助かります。
パナソニック製で安心して使えます。
両側に接続できるので更に延伸、増設も可能。
また必要になればリピートします。

対象商品:
50821935
2023-11-19
用途:
配電用に
株式会社エスピージャパン 様 (運輸・通信業)

3口が欲しい、カメラ関連の際、口数が簡単に増設する構造があれば

対象商品:
50821935
2022-01-18
用途:
仮設照明作業時

ビニルの簡易包装ですが製品は安心して使えるパナソニック製で何の問題もありません。
コストパフォーマンスはいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする