Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 露出コンセント
露出抜け止めダブルコンセント(仮設用)(フル端子)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50821944
品番
WK1262SW
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
色
ホワイト
種類
露出コンセント
極数
2P
定格電圧(V)
125
コンセント個数
2
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 125V
定格電流(A)
15
結線方式
ねじなし端子式
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意