接地15A露出抜け止めダブルコンセント(仮設用)(フル端子)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50821953 品番WK1562SW
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
形状抜止タイプ ホワイト 種類露出コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V 定格電流(A)15 結線方式ねじなし端子式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:386

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50821953
2023-06-22
用途:
電気工事
教育・研究機関

貸し出し用に数本電源コードを用意していたが戻って来ず無くなってしまったので
この仮設用で対応しようと思う、Fケーブルは使いづらいし見つけやすいので良いのではないか。

対象商品:
50821953
2021-09-29
用途:
仮設分電盤新設
電気・ガス・熱供給・水道業

先ずは、ビス穴が5箇所有りしっかりと固定出来る為、安心安全な取付けができました。またフル端子かつ抜けどめも最適!接地接続も出来申し分ない!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする