電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 芯数(C)2 導体公称断面積(mm2)0.518 全長(m)10 注文コード50822458 品番300V EXT-2/2517 2C×AWG20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は芯数・導体公称断面積・全長など272種類から選べます 他の種類を見る

導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。
シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。
UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。

種類FA用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.1 全長(m)10 シース外径(Φmm)6.1 シース厚(mm)1.0 概算質量(kg/km)45 許容電流(A)9.6 絶縁体外径(mm)2.0 絶縁体厚さ(mm)0.45 耐電圧(V/min)2000 定格温度(℃)105 定格電圧(V)300 AWG20 導体公称断面積(mm2)0.518 導体構成(本/mm)119/0.08 導体抵抗(Ω/km)(20℃)39.1以下 絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上 用途高速可動のケーブルベア配線に最適。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする