太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)
300V EXT-2/2517 10C×AWG20
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
芯数(C)
10
2
3
4
6
8
10
12
16
20
30
全長(m)
60
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
AWG
20
14
16
18
20
導体公称断面積(mm
2
)
0.518
0.518
0.823
1.3
2.08
全271種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50822966
品番
300V EXT-2/2517 10C×AWG20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。
シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。
UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途
高速可動のケーブルベア配線に最適。
導体公称断面積(mm
2
)
0.518
芯数
10芯
耐油性
有
シールドの有無
無
仕上外径(mm)
11
定格電圧(V)
300
全長(m)
60
特記
耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗
色
黒
種類
FA用ケーブル(信号・計装用・電源用)
適合規格
UL758、CSA C22.2 No.210
許容電流(A)
5.6
芯数(C)
10
材質(絶縁体)
耐熱PVC
AWG
20
シールド
無し
絶縁体厚さ(mm)
0.45
概算質量(kg/km)
155
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
39.1以下
絶縁抵抗(MΩ/km)
(20℃)10以上
シース厚(mm)
1.2
導体構成(本/mm)
119/0.08
導体外径(Φmm)
1.1
絶縁体外径(mm)
2
シース外径(Φmm)
11
定格温度(℃)
105
耐電圧(V/min)
2000
導体サイズ(AWG)
20
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表