SF-22 ステンレス湯たんぽ 2.2L カバー付き (IH対応) マルカ 50824288 SF-22 ステンレス湯たんぽ 2.2L カバー付き (IH対応) マルカ 50824288 SF-22 ステンレス湯たんぽ 2.2L カバー付き (IH対応) マルカ 50824288 SF-22 ステンレス湯たんぽ 2.2L カバー付き (IH対応) マルカ 50824288

ステンレス湯たんぽ 2.2L カバー付き (IH対応)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50824288 品番SF-22
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,298
販売価格(税別)
12,998

口元が大きくケトルからの注水に便利。氷も入る大口径だから夏もひんやり。
直接加熱対応だからガス火・IHで加熱出来る。腐食に強いステンレス製。
湯たんぽカバー付き。製品安全協会SGマーク品。替えパッキン付き。

材質ステンレス 容量(L)2.2 用途足元暖房、足の冷え対策に。オフィス・アウトドア・フィッシングなどでも。 付属品スペアパッキン、袋付 質量(g)840 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)216×295×74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする