曜日別特売
2124AB-10(英語版一般校正証明書付) 標準形ダイヤルゲージ(目量0.005mm) Mitutoyo(ミツトヨ) 50824605

標準形ダイヤルゲージ(目量0.005mm)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット校正証明書英文校正証明書付付属品英語版校正証明書付注文コード50824605品番2124AB-10(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

外枠の外径Φ57mm、目量0.005mmの標準形ダイヤルゲージです。
外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
超硬合金製測定子を使用しています。
セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。
軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。
オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

目量(mm)0.005測定範囲(mm)5測定力(N)1.5以下目盛0-50長針1回転(mm)0.5指示誤差[1回転](μm)9指示誤差[1/2回転](μm)8指示誤差[1/10回転](μm)5指示誤差[全測定範囲](μm)12戻り誤差(μm)3繰返し精密度(μm)3裏ぶた仕様校正証明書英文校正証明書付付属品英語版校正証明書付仕様連続目盛/宝石入寸法H(mm)52シリーズ2寸法A(mm)47.2寸法F(mm)16.9本体質量(g)137寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法B(mm)60.3寸法C(mm)57目盛仕様0-50寸法I(mm)7.6寸法G(mm)14.9適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする