小型クーラー LX型

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50824735 品番 LX-250ESA1
参考基準価格(税別)¥251,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

Max.1000/1080kcal/h・1163/1256W(50/60Hz)のパワフルな冷却能力をコンパクトなボディに凝縮しました。
自然に近い状態で冷却できる循環冷却方式です。
水温が約5〜8℃以下になると凍結防止装置が作動し、クーラー運転を強制的に停止させます。凍結による破損を防ぎます。
フィルターの目詰まり等により冷却効率が悪くなると、「お知らせランプ」が点灯します。適切なメンテナンス時期をお知らせします。
冷却コイルは高効率のチタン製を採用。淡水/海水どちらの水槽でも効率よく使用できます。
ホース口をユニオン継手と交換することができます。本格的な塩ビ配管が可能です。
オゾン層破壊係数ゼロの新冷媒を採用、特定フロン規制に対応しました。
サーモコントローラを使用することで、冷却専用タイプにも100V 1kWまでのヒーター(別売)が接続可能。
独立回路により、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。

温度調整範囲(℃)10〜35 流量(L/min)15〜30 冷却水量(L)500以下(水温18℃・外気温32℃)(50HZ)/1000以下(水温25℃・外気温32℃)(60HZ) 消費電力(W)(50/60Hz)435/500 電源(V)100単相 使用周囲温度(℃)5〜35(範囲)
注意
※コントローラー(TC-101(100ボルト用)、TC-201(200ボルト用))は別売りです。こちらがないと本体の利用は不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする