循環式クーラー RX型 屋内タイプ(冷却専用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50824769 品番RX-402AN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥665,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

接液部はサビや腐食に強く、海水でも使用可能です。
チラー式冷却器/チタン製冷却コイルを採用した冷媒による直接冷却方式で、ロスの少ない高効率設計です。
循環ポンプの停止などによって冷却タンク内の温度が異常低下した場合、凍結による破損を防止する保護装置を標準装備しています。
凍結防止装置が作動すると、水温に関係なく運転を強制的に停止させます。
また、冷暖両用タイプは過熱防止装置も標準装備しています。
オゾン層破壊係数ゼロの新冷媒を採用、特定フロン規制に対応しました。
冷却専用タイプのAN/AS型、冷暖両用タイプのHPN/HPS型をラインアップ。
循環ポンプによる循環冷却方式で、自然に近い状態で飼育できます。
暖房運転中にコンデンサーに付着する霜を自動的に取り除くタイマー機能を標準装備しています。(冷暖両用タイプのみ。)

温度調整範囲(℃)3〜30 使用周囲温度(℃)5〜35(範囲) 冷却水量(L)900以下(水温18℃・外気温32℃)(50HZ)/1300以下(水温25℃・外気温32℃)(60HZ) 消費電力(W)(50/60Hz)595/725 電源(V)200三相

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする