低床循環式クーラー RX-L型 屋内低床タイプ(冷却専用)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50824927 品番 RX-L-602AN
参考基準価格(税別)¥791,000 販売価格(税込) ¥857,780
販売価格(税別)
779,800

チタン製二重管式冷却器を採用し、全高を低く抑えた省スペース設計です。高さに制限がある設置場所に適しています。
冷却専用タイプのAN/AS型、冷暖両用タイプのHPN/HPS型をラインアップ。循環ポンプによる循環冷却方式です。
暖房運転中にコンデンサーに付着する霜を自動的に取り除くタイマー機能を標準装備しています。(冷暖両用タイプのみ。)
接液部はサビや腐食に強く、海水でも使用可能です。ロスの少ない高効率設計です。
フロースイッチを標準装備。ポンプの停止などにより循環水が停止した場合、クーラーの運転を強制的に停止してクーラーの熱交換器凍結破損を防ぎます。
オゾン層破壊係数ゼロの新冷媒を採用、特定フロン規制に対応しました。
水温設定用のコントローラには、レイシーサーモコントローラTC-101/HC、HCN-101を別途ご購入ください。
サーモコントローラを使用することで、冷却専用タイプにも100V 1kWまでのヒーター(別売)が接続可能。
独立回路により、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。

温度調整範囲(℃)3〜30 使用周囲温度(℃)5〜35(範囲) 冷却水量(L)1500以下(水温18℃、外気温32℃)(50HZ)/2500以下(水温25℃、外気温32℃)(60HZ) 消費電力(W)(50/60Hz)755/885 電源(V)200三相

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする