イワブチ
イワブチの 装柱器材 架線・支持パーツ
イワブチの バンド・ベルト
自在バンド 3BD
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50827246
品番
3BD-HC-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
適合径範囲
Φ300〜410
用途
支線、アームタイおよび機器類等の取付けに使用します。道路標識共架金具SID、SIRの取付けにもご使用下さい。
寸法t(mm)
3.2
寸法b(mm)
40
寸法d1(mm)
M12X50
寸法d2(mm)
M12X120
注意
※北海道電力・東北電力・中部電力・中国電力規格品、JR標準仕様品