CABD-11 自在バンド イワブチ 50827273

自在バンド

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50827273 品番CABD-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
適合径(Φmm)110〜135 用途22m2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに。 厚さ(mm)3.2 規格NHK適合品 寸法b(mm)40 ボルト径d1(mm)M12×50 ボルト径d2(mm)M12×70

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50827273 CABD-11 19632707 CABD-11 自在バンド イワブチ 自在バンド イワブチ 1個 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01460777
2021-06-21
用途:
防犯カメラの設置
個人のお客様

電柱に防犯カメラを取り付ける為に、取り外しが出来るものを見つけました。頑丈だから安心です。

対象商品:
01460768
2018-10-21
用途:
煙突支え
佐久間社寺株式会社 様

ストーブ煙突2重煙突のため途中での支え度は下方向の荷重が受けられないため、一番下の点検部を受けて吊り上げて使用、これで地震等で揺られても下がる心配なし。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする