※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個設定圧力(MPa)(-) 0.005~0.4管接続口径(02) 1/4圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)注文コード50827673品番ARP40-02G
参考基準価格(税別)¥12,870販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
この商品は設定圧力・管接続口径・圧力計など80種類から選べます他の種類を見る ・設定感度0.2%F.S.以内。
・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比)
・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
・逆流機能付(ARP20K・30K・40K)
電磁弁とシリンダ間に取付可能。