LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUSの スマホケース
Galaxy Note 10+ SC-01M/SCV45 超軽量・極薄・耐衝撃ハイブリッドケース「PALLET AIR」 ストラップホール付
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50828208
品番
LP-19WG1PLARD
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
「耐衝撃」「超軽量&極薄設計」 耐衝撃構造のTPUと、美しい光沢感のあるPETのハイブリッドケース
新しく背面にハニカム構造採用
ストラップホール搭載
対応機種
Galaxy Note 10+ (SC-01M/SCV45)
色
レッド
特性
耐衝撃
タイプ
ケース型
材質
TPU+PET
注意
※在庫状況によっては売切れとなっている場合がございます。あらかじめご了承ください。