曜日別特売
547-212A(英語版一般校正証明書付) デジマチックデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 50828306

547-212A(英語版一般校正証明書付) デジマチックデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 50828306
547-212A(英語版一般校正証明書付) デジマチックデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 50828306

デジマチックデプスゲージ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット最小表示量(mm)0.01校正証明書英文校正証明書付注文コード50828306品番547-212A(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

デジタル表示のため、誰にでも読誤りのない測定が可能です。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

適応アクセサリ
USBインプットツールシリーズ
USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020
接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)
接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)
USBインプットツールダイレクト(2m):06AGQ001F(SFタイプ)
U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730GIP67(IP67タイプ)
U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)
U-WAVE-T取付板:02AZE200
U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)
U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)
U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)
U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)
U-WAVE-R:02AZD810D
U-WAVE-TM取付板:デジマチックインジケータ用:02AZF670
U-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)
U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)
U-WAVE接続ユニット:デジマチックインジケータ用(ID-CNX12.7mmモデル専用):02AZF700
付属品英語版校正証明書付仕様●継ぎ足しロッド:5本(10、20、30、30、100mm)●指示器(ABSデジマチックインジケータ):デプスゲージ用543-710B(ID-C1012NXB)ストローク(mm)指示器:12.7測定範囲(mm)0~200シリーズ547寸法A(mm)101.6最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下平面度(μm)5ベース長(mm)101.6測定子超硬ボール付測定子No.21JAA224ベース幅(mm)16指示誤差(μm)±20校正証明書英文校正証明書付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする