ボディ床下コートブラック(アンダーフロアワックス)

(3件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本(480mL) 注文コード50828593 品番KA242-48092
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

床下及び足廻り部品を錆から防ぎ、また腐食部位の促進を防止。
積雪地域、潮風・海塩粒子影響地域での塩害防止に有効。
耐久性能:新車時3年、車検時:2年。

仕様特化則非該当、PRTR非該当 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50828593
2022-04-21
用途:
シャーシの防錆塗装
その他業種

ムース状の泡吹き付けタイプ
ロングノズルついているので狭いとこにも吹き付け可能です。
塗膜は数日固まりません、指で触ると剥がれます。
固まった後も柔らかい塗膜で爪で引っ掻くと剥がれますが走行中に剥がれたりはしません。
シャシブラみたいなしっかりした皮膜ではなくソフトタイプなので注意が必要

2人が参考にしています
対象商品:
50828593
2017-05-31
用途:
新車の下廻りの錆止め
株式会社カーポイントビック 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この度は、新車の下廻りの防塩加工として使いましたがとても塗りやすい印象があります。

対象商品:
50828593
2017-06-22
用途:
新車の下廻りの錆止め
株式会社カーポイントビック 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

匂いがきつく、いつまでも残りもう使用することが有りません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする