ボディインナーコート 車体内部防錆保護剤

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(480mL) 注文コード50828636 品番KA330-48092
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

高浸透性優れた廃水処理性の高い車体用防錆ワックスです。
ドア、フードの内面やサイドシル内の袋構造部位や床下の合せ面等に幅広く活用できるワックスです。
「ボディ床下コート」との組合せで、より高い防錆効果があります。
600mmノズル付。

仕様特化則非該当、PRTR非該当 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.48L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする