iPad 2019 (10.2インチ) 薄型PUレザーフラップケース「PRIME」 スタンド機能

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50828813 品番LP-ITM19PRINV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

上質なPUレザー生地/Pencilホルダー搭載
名刺サイズ対応のカード収納ポケット付き(2枚)
動画鑑賞・タイピングに最適な2つの角度のスタンド機能

対応機種iPad 2019 (10.2inch) 特性ペンホルダー付 タイプ手帳型 ネイビー 材質PC+PUレザー
注意
※在庫状況によっては売切れとなっている場合がございます。あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする