※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンジンチェンソー(365 Special)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 チェーン形式3/8"[73LP・73VL]、82コマ 注文コード50829276 品番365 Special 24RTL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥218,400
この商品はチェーン形式など7種類から選べます 他の種類を見る

ハスクバーナ365は典型的なプロ用チェンソーです。
過酷な作業につくプロの方々と協力して開発されてきました。
軽さと高出力が魅力の頑丈なエンジンを搭載したこのチェンソーは
使い勝手でずば抜けており、幅広い用途で使用できるチェンソーです。

スパークプラグチャンピオン RCJ7Y 用途間伐 伐採 造園業 防災 解体 質量(kg)6.5 排気量(mL)65.1 チェーン形式3/8"[73LP・73VL]、82コマ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする