サンコー(三甲)
サンペールK フタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
種別
#3/#5
注文コード
50829723
品番
70075000WH101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥650
この商品は
種別
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
種別
#3/#5
適合本体
200381、200570
材質
PE
容量(L)
5.0
有効内寸(mm)
276×189×193
外寸(mm)
319×232×232
内寸(mm)
301×214×214
圧縮荷重(kN[kgf])
2.45(250)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本体は別売です。
※寸法は本体、フタセット時。
※個人宅への配送不可商品です