KA460-08570 ブチルゴム R77 PITWORK(日産) 50830115

ブチルゴム R77

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(4m)注文コード50830115品番KA460-08570
参考基準価格(税別)¥3,230販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

コンビランプ防水用接着・シーリング剤。
ランプ廻りなどの気密・水密を要する箇所の半乾性接着・シーリング剤です。
耐熱性・耐寒性・耐候性・耐衝撃性に優れています
R77Sはオールシーズン用、R77Cは寒冷地用です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
ランプ廻りなどの気密・水密を要する箇所の半乾性接着・シーリングに
オールシーズン用
品番R77S太さ(Φmm)8.4危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50830124
2023-01-15
用途: ヘッドライト殻閉じ時
自動車・二輪車・自転車関連業

分解したヘッドライトを閉じる時に使用しました。色も純正と同じ黒色で目立ちません。これをケチって元々のブチルを再利用すると内部曇りか雨水侵入の洗礼に遭います。大型ライトでなければ左右で2回分は使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 50830115
2021-09-01
用途: ヘッドライトの殻割り
製造業

当方のヘッドライト(日産車)のブチルテープと同じ色だったので購入しました。作業性は良く、出来上がったヘッドライトは「殻割りした」と言っても素人にはわからないほど、きれいに仕上がりました。結露もないので満足しています。

1が参考にしています
2020-11-13
用途: ベンツヘッドライトレンズ交換
有限会社スギヤマコーポレーション運輸・通信業

ベンツのヘッドライトレンズ交換に使いました。商品はよいと思います。これから先雨の侵入はないと思いますが、

2が参考にしています
対象商品 : 50830115
2020-04-07
用途: ヘッドライト・テールライトの補修
製造業

日産純正となんら変わらないので作業工程さえ間違わずにやれば何ら問題ありません。雨水が入らない事だけを祈っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする