BDZFT2000 ブルーレイレコーダー BDZ-ZT [3番組同時録画] SONY 50831385

ブルーレイレコーダー BDZ-ZT [3番組同時録画]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50831385 品番BDZFT2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

4Kコンテンツ:Ultra HD ブルーレイ対応・録画機能・新作ドラマ・アニメガイド/3番組長時間録画機能・その他・HDMI Video Audio分離出力/初期設定ステップ数減
3番組まで同時録画が可能です。

容量(TB)2 付属品取扱説明書、電源コード、アンテナケーブル、リモコン、リモコン用単4電池、B-CASカード 仕様USB:2系統/LAN:1系統 適合記録可能メディア:HDD、BD,DVD、再生可能メディア:HDD、BD、DVD 本体質量(kg)5.2 対応外付USB HDD録画:対応(SeeQVault)、SeeQVault対応:対応、スマートフォン対応:視聴・録画予約、Ultra HDブルーレイ:対応、3D:非対応、LAN:有線のみ 入力端子1系統 出力端子HDMI:1系統 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430.0×58.7×227.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする