融雪剤ボトルタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(2L) 注文コード50832006 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)100 奥行(mm)90 高さ(mm)305 容量(L)2 用途ポリ容器は容量2Lで、使用目安は雪の降り始め〜降った後は1坪あたり約300g、凍結した後なら400gほどです。通気性遮断で使いたいだけ使えます。雪に備えて家庭に常備しておくのにおすすめです。
注意
※ゴム手袋やマスク、保護メガネなどを着用し素手で直接触れないでください。※触れた場合は洗い流して下さい。※お子様の手の届かないところに保管して下さい。※食品ではありませんので人、ペットが誤って食べないように注意して下さい。※植物にかけると枯れる恐れがあります。※使用後は必ずキャップを閉めて保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-31
用途:
通路の融雪

パッケージサイズが小さめで、収納しやすく、持ち出して使用する時も使いやすいです。

対象商品:
50832015
2023-01-21
用途:
町内で降雪時後氷結箇所の激しいところにの融雪剤配置
田中サービス 様 (サービス業)

まだ使ってないが25kg袋では高齢者では扱いにくいがこのタイプは婦人でも扱いやすいと好評である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする