ヨーキ産業
ヨーキ産業の 自動車用冬季向け用品
ヨーキ産業の 解氷/融雪剤(路面用)
融雪剤ボトルタイプ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(5L)
注文コード
50832015
品番
-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
165
奥行(mm)
165
高さ(mm)
350
容量(L)
5
用途
持ちやすく撒きやすい取っ手付きポリ容器は容量5Lで、使用目安は雪の降り始め〜降った後は1坪あたり約300g、凍結した後なら400gほどです。雪に備えて家庭に常備しておくのにおすすめです。
注意
※ゴム手袋やマスク、保護メガネなどを着用し素手で直接触れないでください。※触れた場合は洗い流して下さい。※お子様の手の届かないところに保管して下さい。※食品ではありませんので人、ペットが誤って食べないように注意して下さい。※植物にかけると枯れる恐れがあります。※使用後は必ずキャップを閉めて保管して下さい。